Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/4 pulg.
Detalles
- Serie2-Valve
Descripción general
- Combina el aislamiento y la ventilación en una sola válvula, eliminando la necesidad de tubos y accesorios
- La válvula de bloqueo aísla los fluidos del proceso aguas abajo y la válvula de purga expulsa los fluidos aguas arriba, lo que permite retirar transmisores de presión estática, interruptores o manómetros sin alterar la instalación permanente de tuberías
- Las válvulas están ubicadas en la parte superior para encajar en espacios compactos y se proporcionan dos orificios para el montaje, la ventilación está a la izquierda.