Motion
3010-MFS-P2-T5

NOSHOK Inc
3010-MFS-P2-T5

3 Colector de válvula, asiento duro, brida x 1/2 NPT hembra, 316 SS, empaquetadura de aluminio, bola de acero inoxidable no giratoria, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13810447
No. Fabricante 3010-MFS-P2-T5
Precio1,063.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
3010-MFS-P2-T5

3 Colector de válvula, asiento duro, brida x 1/2 NPT hembra, 316 SS, empaquetadura de aluminio, bola de acero inoxidable no giratoria, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13810447
No. Fabricante 3010-MFS-P2-T5
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
Precio1,063.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Serie
    3-Valve

Descripción general

Descripción del fabricante
DIFERENCIA DE LA SERIE 3010-MFS-P2-T5 3010/3110
  • Disponible en conexión de bloque, brida simple o brida doble para instalación remota o directa
  • Diseñado para usar con transmisores de presión diferencial que incorporan dos válvulas de aislamiento y una válvula de compensación en la medición de presión diferencial
  • Prueba de fugas de helio al 100 % a 1 x 10 ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo