Motion
5130-FFS-P1

NOSHOK Inc
5130-FFS-P1

5 Colector de válvula, asiento blando, 1/2 NPT hembra x 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13810475
No. Fabricante 5130-FFS-P1
Precio1,070.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
5130-FFS-P1

5 Colector de válvula, asiento blando, 1/2 NPT hembra x 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in, empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13810475
No. Fabricante 5130-FFS-P1
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
Precio1,070.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Serie
    5-Valve

Descripción general

Descripción del fabricante
GAS NATURAL SERIE 5130-FFS-P1 5030/5130
  • Diseñado para usar con transmisores de presión diferencial que incorporan dos válvulas de aislamiento, dos válvulas de ecualización y una válvula de ventilación requerida en aplicaciones de gas natural
  • La configuración de la válvula de patrón de desfogue proporciona la máxima holgura para los dedos durante el funcionamiento
  • Las válvulas de punta blanda cuentan con un vástago de punta blanda no giratorio patentado de Acetal y un sello de respaldo de metal a metal (EE. UU.
  • Patente 6,820,857).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo