Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/4 pulg.
Detalles
- Serie5-Valve
Descripción general
- Diseñado para usar con transmisores de presión diferencial que incorporan dos válvulas de aislamiento, dos válvulas de ecualización y una válvula de ventilación requerida en aplicaciones de gas natural
- La configuración de la válvula de patrón de desfogue proporciona la máxima holgura para los dedos durante el funcionamiento
- Las válvulas de punta blanda cuentan con un vástago de punta blanda no giratorio patentado de Acetal y un sello de respaldo de metal a metal (EE. UU.
- Patente 6,820,857).