Motion
5530-MMS

NOSHOK Inc
5530-MMS

5 Colector de válvula, asiento blando, Brida x Brida, 316 SS, 0.375" orificio
Artículo MI #13810499
No. Fabricante 5530-MMS
Precio1,065.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
5530-MMS

5 Colector de válvula, asiento blando, Brida x Brida, 316 SS, 0.375" orificio
Artículo MI #13810499
No. Fabricante 5530-MMS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,065.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Serie
    5-Valve

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 5530 5530-MMS, 0.375 PULG. ORIFICIO N
  • Diseñado para usar con transmisores de presión diferencial que incorporan dos válvulas de aislamiento, dos válvulas de ecualización y una válvula de ventilación requerida en aplicaciones de gas natural
  • La configuración de la válvula de patrón de desfogue proporciona la máxima holgura para los dedos durante el funcionamiento
  • Las válvulas de punta blanda cuentan con un vástago de punta blanda no giratorio patentado de Acetal y un sello de respaldo de metal a metal (EE. UU.
  • Patente 6,820,857).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo