Motion
200-10000-2-5-3-7-ST8

NOSHOK Inc
200-10000-2-5-3-7-ST8

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 10000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, SAE J1926-3:7/16-20 ajustable, mini-Hirschmann, orificio roscado de 0.8 mm SS
Artículo MI #13810517
No. Fabricante 200-10000-2-5-3-7-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
200-10000-2-5-3-7-ST8

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 10000 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, SAE J1926-3:7/16-20 ajustable, mini-Hirschmann, orificio roscado de 0.8 mm SS
Artículo MI #13810517
No. Fabricante 200-10000-2-5-3-7-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) J1926-3:7/16-20 Ajustable
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    0 V CC a 10 V CC, 3-Wire
  • Rango de presión
    0 a 10,000
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
VOLTAJE DE LA SERIE 200-10000-2-5-3-7-ST8 200
  • 0 a 10,000 psig
  • Precisión del 0.25% (BFSL)
  • Salida de 0 a 10 V CC
  • SAE J1926-3:7/16-20 Transductor de presión ajustable con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma C y orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo