Especificaciones
Detalles
- AplicaciónCalefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma C
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de señal de salida0 V CC a 10 V CC, 3-Wire
- Rango de presión0 a 1,000
- Serie200
Descripción general
- 0 a 1,000 psig
- Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 0 a 10 V CC
- Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma C