Motion
200-100-1-2-2-7

NOSHOK Inc
200-100-1-2-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 0 psig a 100 psig, precisión al 0.5% (BFSL), salida 0 V CC a 5 V CC, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810527
No. Fabricante 200-100-1-2-2-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
200-100-1-2-2-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, 0 psig a 100 psig, precisión al 0.5% (BFSL), salida 0 V CC a 5 V CC, 1/4 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810527
No. Fabricante 200-100-1-2-2-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    0 V CC a 5 V CC, 3 hilos
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA DE VOLTAJE SERIE 200-100-1-2-2-7 200
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 0 a 5 V CC
  • Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo