Motion
200-30vac-1-5-2-1

NOSHOK Inc
200-30vac-1-5-2-1

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, -30 inHg a 0 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann con cable de 36 in conectado
Artículo MI #13810599
No. Fabricante 200-30vac-1-5-2-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
200-30vac-1-5-2-1

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 SS, -30 inHg a 0 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 0 V CC a 10 V CC, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann con cable de 36 in conectado
Artículo MI #13810599
No. Fabricante 200-30vac-1-5-2-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C con cable de 36"
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    0 V CC a 10 V CC, 3-Wire
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
VOLTAJE DE SALIDA SERIE 200-30VAC-1-5-2-1 200
  • -30 inHg a 0 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 0 a 10 V CC
  • Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con DIN EN 175301-803 Forma C con conexión eléctrica de cable de 36 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo