Motion
300-5000-1-1-10-25

NOSHOK INC
300-5000-1-1-10-25

Transmisor de presión, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/4 macho, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #13810705
No. Fabricante 300-5000-1-1-10-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300-5000-1-1-10-25

Transmisor de presión, 0 psig a 5000 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, G1/4 macho, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #13810705
No. Fabricante 300-5000-1-1-10-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Serie
    300

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 300-5000-1-1-10-25 300 COMPACTO O
  • 0 a 5,000 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transductor de presión macho de G1/4" con M12 x 1 (4 pines)