Motion
100-30vac-1-1-1-7

NOSHOK INC
100-30vac-1-1-1-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, -30 inHg a 0 psig, 0.5 de precisión porcentual (BFSL), salida 4 mA a 20 mA, 1/8 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810854
No. Fabricante 100-30vac-1-1-1-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-30vac-1-1-1-7

Transductor de presión, materiales húmedos: 316 AI, -30 inHg a 0 psig, 0.5 de precisión porcentual (BFSL), salida 4 mA a 20 mA, 1/8 NPT macho, Mini-Hirschmann
Artículo MI #13810854
No. Fabricante 100-30vac-1-1-1-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    HVAC, hidráulica y neumática, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire
  • Requiere energía
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos)
  • Serie
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIENTE DE LA SERIE 100-30VAC-1-1-1-7 100
  • -30 inHg a 0 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión de conexión macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8" con DIN EN 175301-803 Forma C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron