Motion
100-500-1-1-2-6-ST8

NOSHOK INC
100-500-1-1-2-6-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 500 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, conducto 1/2 NPT con cable de 36 pulg. acoplado, orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810878
No. Fabricante 100-500-1-1-2-6-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-500-1-1-2-6-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 17-4PH, 0 psig a 500 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, conducto 1/2 NPT con cable de 36 pulg. acoplado, orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810878
No. Fabricante 100-500-1-1-2-6-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    HVAC, hidráulica y neumática, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    1/2 in National Pipe Thread (NPT) Conduit (with 36 in. Cable)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire
  • Requiere energía
    10 V CC a 30 V CC (4 mA a 20 mA, 2 hilos)
  • Rango de presión
    0 a 500
  • Serie
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
CORRIENTE DE LA SERIE 100-500-1-1-2-6-ST8 100 O
  • 0 a 500 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión de conexión macho NPT de 1/4" con conducto NPT de 1/2" (cable de 36" conectado) y orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm