Motion
254-16-29/145-1-43-71-TC

NOSHOK INC
254-16-29/145-1-43-71-TC

Transmisor sanitario serie 25 , Tri Clamp 2", rango ajustable de 29 psig a 145 psig, 0.2% del span ajustado, 4-20 mA/2 hilos + protocolo HART, prensaestopas PG9 , cubierta transparente
Artículo MI #13810939
No. Fabricante 254-16-29/145-1-43-71-TC
Precio3,203.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
254-16-29/145-1-43-71-TC

Transmisor sanitario serie 25 , Tri Clamp 2", rango ajustable de 29 psig a 145 psig, 0.2% del span ajustado, 4-20 mA/2 hilos + protocolo HART, prensaestopas PG9 , cubierta transparente
Artículo MI #13810939
No. Fabricante 254-16-29/145-1-43-71-TC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,203.82 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y lácteos, procesamiento químico, productos farmacéuticos
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    PG9 Pasacables
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304 , acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    2 hilos de 4 mA a 20 mA, 2 hilos de 4 mA a 20 mA y señal Hart®
  • Rango de presión
    29 a 145
  • Serie
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
254-16-29/145-1-43-71-TC 25 SERIE INTEL
  • Serie 25 Tri Clamp de 2"
  • Rango ajustable de 29 a 145 psig
  • 0.2 % del span ajustado
  • Transmisor sanitario de 4 a 20 mA/2 hilos + protocolo Hart® con prensaestopas de cable PG9 y cubierta transparente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron