Motion
1900C-2

NOSHOK INC
1900C-2

Indicador digital compacto alimentado por lazo con retroiluminación y pantalla de cristal líquido (LCD) con medidor de panel Serie 1900C
Artículo MI #13810946
No. Fabricante 1900C-2
Precio848.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1900C-2

Indicador digital compacto alimentado por lazo con retroiluminación y pantalla de cristal líquido (LCD) con medidor de panel Serie 1900C
Artículo MI #13810946
No. Fabricante 1900C-2
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
Precio848.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ALIMENTACIÓN DE LAZO COMPACTA SERIE 1900C-2 1900C
  • Proporciona una pantalla digital compacta de cualquier unidad deseada de medición de presión, temperatura, nivel, fuerza o caudal
  • Pantalla de 3-1/2 dígitos y 0.6" de alto con un rango de span de 0 a 1999
  • LCD reflectante de imagen positiva
  • Capacidades de desviación cero y span
  • Indicación de presión negativa y sobrepresión
  • Posición de punto decimal seleccionable.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good