Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.49
Detalles
- Precisión0.005
- AplicaciónHidráulica y neumática, generación de energía, bombas y compresores, prensas de estampado y conformado, agua y aguas residuales
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Exportación digitalLos indicadores digitales NOSHOK proporcionan indicación local para transmisores de presión, nivel y temperatura.
- Mostrar14 segmentos-LED, rojo de 4 dígitos, altura 0.35"
- Conexión eléctricaM12 x 1 (4 clavijas)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Vida10,000,000 ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento158
- Temperatura mínima de funcionamiento-4
- Tipo de señal de salida4 mA a 20 mA o 0 V CC a 10 V CC; programable y libremente ajustable
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie800
- Tipo de interruptorPresostato de indicación electrónica
- Voltaje15 a 35 V CC
Descripción general
- 1 NA o NC (PNP o NPN) con salida analógica de 4 a 20 mA
- Conexión macho NPT de 1/4"
- Ajuste electrónico de 0 a 160 psig con transmisor/interruptor de presión con orificio roscado de acero inoxidable 316 de M12 x 1 (4 pines) y 0.8 mm