Motion
800-4-2-160-3

NOSHOK INC
800-4-2-160-3

Interruptor/Transmisor de Presión Indicativo Electrónico, Interruptores 2 NO o NC (PNP o NPN) con Salida Analógica 4 mA a 20 mA, Conexión Macho 1/4 NPT , Ajuste 0 psig a 160 psig, M12 x 1 (5 Pines)
Artículo MI #13811002
No. Fabricante 800-4-2-160-3
Precio1,327.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-4-2-160-3

Interruptor/Transmisor de Presión Indicativo Electrónico, Interruptores 2 NO o NC (PNP o NPN) con Salida Analógica 4 mA a 20 mA, Conexión Macho 1/4 NPT , Ajuste 0 psig a 160 psig, M12 x 1 (5 Pines)
Artículo MI #13811002
No. Fabricante 800-4-2-160-3
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
Precio1,327.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.49

Detalles

  • Precisión
    0.005
  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, generación de energía, bombas y compresores, prensas de estampado y conformado, agua y aguas residuales
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Exportación digital
    Los indicadores digitales NOSHOK proporcionan indicación local para transmisores de presión, nivel y temperatura.
  • Mostrar
    14 segmentos-LED, rojo de 4 dígitos, altura 0.35"
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (5 pines), 2 conmutador y salida analógica
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Vida
    10,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA o 0 V CC a 10 V CC; programable y libremente ajustable
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    800
  • Tipo de interruptor
    Presostato de indicación electrónica
  • Voltaje
    15 a 35 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ÍNDICE ELECTRÓNICO SERIE 800-4-2-160-3 800
  • 2 Normalmente abierto (NO) o Normalmente cerrado (NC) (PNP o NPN) con salida analógica de 4 a 20 mA
  • Conexión macho NPT de 1/4"
  • Ajuste electrónico de 0 a 160 psig, indicación electrónica del transmisor/interruptor de presión con M12 x 1 (5 pines)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"