Motion
100V-2-1-3/25-vac-77

NOSHOK INC
100V-2-1-3/25-vac-77

Presostato mecánico compacto Serie 100 , materiales húmedos de latón, diafragma de BUNA-N, 1 SPST, normalmente cerrado, NPT macho de 1/8 pulg., de -3 pulg. Hg a -25 pulg. Hg (350 psig), conductores flotantes de 18 pulg.
Artículo MI #13811009
No. Fabricante 100V-2-1-3/25-vac-77
Precio88.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100V-2-1-3/25-vac-77

Presostato mecánico compacto Serie 100 , materiales húmedos de latón, diafragma de BUNA-N, 1 SPST, normalmente cerrado, NPT macho de 1/8 pulg., de -3 pulg. Hg a -25 pulg. Hg (350 psig), conductores flotantes de 18 pulg.
Artículo MI #13811009
No. Fabricante 100V-2-1-3/25-vac-77
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
Precio88.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Enchapado en plata
  • Calificación del contacto
    Tensión máxima de 100 V·A 42 V CC
  • Conexión eléctrica
    18 in Clientes potenciales voladores
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    60
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    100
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de tiro único (SPST), normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 100V-2-1-3/25-VAC-77 100
  • Acción lenta de la serie 100V
  • Materiales húmedos de latón
  • Diafragma NBR
  • 1 SPST
  • Normalmente cerrado
  • Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/8"
  • -3 a -25 inHg (350 psig)
  • Presostato con conductores libres de 18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"