Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- AplicaciónHidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoEnchapado en plata
- Calificación del contactoTensión máxima de 100 V·A 42 V CC
- Conexión eléctrica18 in Clientes potenciales voladores
- Material de la carcasaLatón
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Frecuencia máxima60
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie100
- Tipo de interruptorPresostato mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de tiro único (SPST), normalmente abierto
Descripción general
- Acción lenta de la serie 100L
- Materiales húmedos de latón
- Diafragma de poliimida
- 1 SPST
- Normalmente abierto
- Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/8"
- 2 a 20 psig (350 psig)
- Presostato con conductores libres de 18"