Motion
100L-1-1-2/20-98

NOSHOK INC
100L-1-1-2/20-98

Presostato mecánico compacto serie 100 , materiales húmedos de latón, diafragma de PI, 1 SPST, normalmente abierto, NPT macho de 1/8", 2 psig a 20 psig (350 psig), cubierta Weatherpack, 2-PinFemale
Artículo MI #13811020
No. Fabricante 100L-1-1-2/20-98
Precio116.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100L-1-1-2/20-98

Presostato mecánico compacto serie 100 , materiales húmedos de latón, diafragma de PI, 1 SPST, normalmente abierto, NPT macho de 1/8", 2 psig a 20 psig (350 psig), cubierta Weatherpack, 2-PinFemale
Artículo MI #13811020
No. Fabricante 100L-1-1-2/20-98
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
Precio116.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Enchapado en plata
  • Calificación del contacto
    Tensión máxima de 100 V·A 42 V CC
  • Conexión eléctrica
    Cubierta Weatherpack, hembra 2-Pin, acoplada a conductores flotantes
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    60
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    100
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de tiro único (SPST), normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 100L-1-1-2/20-98 100 MECÁNICA C
  • Acción lenta de la serie 100L
  • Materiales húmedos de latón
  • Diafragma de poliimida
  • 1 SPST
  • Normalmente abierto
  • Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/8"
  • 2 a 20 psig (350 psig)
  • Cubierta Weatherpack
  • Presostato hembra 2-Pin

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"