Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- Aplicacióncompresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoEnchapado en plata
- Calificación del contactoTensión máxima de 100 V·A 42 V CC
- Conexión eléctricaTorre Weatherpack, macho 2-Pin, acoplada a conductores flotantes
- Material de la carcasaAcero chapado
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Frecuencia máxima60
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie100
- Tipo de interruptorPresostato mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de tiro único (SPST), normalmente cerrado
Descripción general
- Acción lenta de la serie 100H
- Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
- Diafragma NBR
- 1 SPST
- Normalmente cerrado
- Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/8"
- 300 a 2,500 psig (9,000 psig)
- Torre Weatherpack
- Presostato macho 2-Pin