Motion
100H-2-1-3000/6000-4

NOSHOK INC
100H-2-1-3000/6000-4

Interruptor de presión mecánico compacto serie 100 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma de BUNA-N, 1 SPST, normalmente cerrado, 1/8" NPT macho, 3,000 psig a 6,000 psig (9,000 psig)
Artículo MI #13811104
No. Fabricante 100H-2-1-3000/6000-4
Precio90.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100H-2-1-3000/6000-4

Interruptor de presión mecánico compacto serie 100 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma de BUNA-N, 1 SPST, normalmente cerrado, 1/8" NPT macho, 3,000 psig a 6,000 psig (9,000 psig)
Artículo MI #13811104
No. Fabricante 100H-2-1-3000/6000-4
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
Precio90.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Enchapado en plata
  • Calificación del contacto
    Tensión máxima de 100 V·A 42 V CC
  • Conexión eléctrica
    Terminales de pala (1/4 x 1/32)
  • Material de la carcasa
    Acero chapado
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    60
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    100
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de tiro único (SPST), normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 100H-2-1-3000/6000-4 100
  • Acción lenta de la serie 100H
  • Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
  • Diafragma NBR
  • 1 SPST
  • Normalmente cerrado
  • Rosca de tubo nacional (NPT) macho de 1/8"
  • 3,000 a 6,000 psig (9,000 psig)
  • Presostato de terminales de pala (1/4" x 1/32")

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"