Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- Aplicacióncompresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto5A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaTerminales de pala (1/4 x 1/32)
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc-níquel
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie200
- Tipo de interruptorPresostato mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- Serie 200L de acción rápida
- Materiales húmedos de latón
- Diafragma NBR
- 1 SPDT
- (NO/NC)
- 1/8" NPT
- 3 a 15 psig (350 psig)
- Terminales de pala (1/4" x 1/32") Presostato mecánico compacto SPDT