Motion
200L-3-1-3/15-113

NOSHOK INC
200L-3-1-3/15-113

Presostato mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de latón, diafragma de BUNA-N, 1 SPDT, NA / NC, NPT macho de 1/8", 3 psig a 15 psig (350 psig), cubierta Weatherpack, macho 3-Pin
Artículo MI #13811159
No. Fabricante 200L-3-1-3/15-113
Precio145.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200L-3-1-3/15-113

Presostato mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de latón, diafragma de BUNA-N, 1 SPDT, NA / NC, NPT macho de 1/8", 3 psig a 15 psig (350 psig), cubierta Weatherpack, macho 3-Pin
Artículo MI #13811159
No. Fabricante 200L-3-1-3/15-113
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
Precio145.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    5A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Cubierta Weatherpack, macho 3-Pin, sujeta a conductores flotantes
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    200
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 200L-3-1-3/15-113 200
  • Serie 200L de acción rápida
  • Materiales húmedos de latón
  • Diafragma NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NC)
  • 1/8" NPT
  • 3 a 15 psig (350 psig)
  • Cubierta Weatherpack
  • Interruptor de presión SPDT compacto mecánico macho 3-Pin

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"