Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- AplicaciónHidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto5A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaDeutsch macho 3-Pin (DT04-3P), fijado a conductores flotantes
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc-níquel
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie200
- Tipo de interruptorPresostato mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- Serie 200L de acción rápida
- Materiales húmedos de latón
- Diafragma NBR
- 1 SPDT
- (NO/NC)
- 1/4" NPT
- 15 a 75 psig (350 psig)
- Interruptor de presión compacto mecánico SPDT Deutsch macho 3-Pin (DT04-3P)