Motion
200H-3-1-125/600-77

NOSHOK INC
200H-3-1-125/600-77

Interruptor de presión mecánico compacto serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT macho de 1/8", 125 psig a 600 psig (9,000 psig), conductores flotantes de 18"
Artículo MI #13811211
No. Fabricante 200H-3-1-125/600-77
Precio161.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200H-3-1-125/600-77

Interruptor de presión mecánico compacto serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT macho de 1/8", 125 psig a 600 psig (9,000 psig), conductores flotantes de 18"
Artículo MI #13811211
No. Fabricante 200H-3-1-125/600-77
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
Precio161.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    5A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    18 in Clientes potenciales voladores
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    200
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICA DE LA SERIE 200H-3-1-125/600-77 200
  • Serie 200H de acción rápida
  • Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
  • Diafragma NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NC)
  • 1/8" NPT
  • 125 a 600 psig (9,000 psig)
  • Presostato SPDT compacto mecánico con conductores flotantes de 18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"