Motion
200H-3-1-500/2500-46

NOSHOK INC
200H-3-1-500/2500-46

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT macho de 1/8", 500 psig a 2,500 psig (9,000 psig), Deutsch integral 3-Pin (DT04-3P)
Artículo MI #13811257
No. Fabricante 200H-3-1-500/2500-46
Price$161.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200H-3-1-500/2500-46

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT macho de 1/8", 500 psig a 2,500 psig (9,000 psig), Deutsch integral 3-Pin (DT04-3P)
Artículo MI #13811257
No. Fabricante 200H-3-1-500/2500-46
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
Price$161.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    0.2

Details

  • Aplicación
    compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    5A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Deutsch Integral de 3-Pin (DT04-3P)
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    200
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 200H-3-1-500/2500-46 200
  • Serie 200H de acción rápida
  • Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
  • Diafragma NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NC)
  • 1/8" NPT
  • 500 a 2,500 psig (9,000 psig)
  • Interruptor de presión SPDT compacto mecánico Deutsch Integral 3-Pin (DT04-3P)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo