Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- Aplicacióncompresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
- Tipo de conexiónSociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) Hombre, No Ajustable
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto5A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaM12 x 1 3-Pin
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc-níquel
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie200
- Tipo de interruptorPresostato mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- Serie 200H de acción rápida
- Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
- Diafragma NBR
- 1 SPDT
- (NO/NC)
- 7/16-20 AAG varones
- 500 a 2,500 psig (9,000 psig)
- Presostato SPDT compacto mecánico de M12 x 1 3-Pin