Motion
200H-3-45-1000/6000-111

NOSHOK INC
200H-3-45-1000/6000-111

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, 7/16-20 SAE macho, 1,000 psig a 6,000 psig (9,000 psig), torre Weatherpack, 3-Pin macho
Artículo MI #13811349
No. Fabricante 200H-3-45-1000/6000-111
Precio182.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
200H-3-45-1000/6000-111

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 200 , materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel, diafragma BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, 7/16-20 SAE macho, 1,000 psig a 6,000 psig (9,000 psig), torre Weatherpack, 3-Pin macho
Artículo MI #13811349
No. Fabricante 200H-3-45-1000/6000-111
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
Precio182.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) Hombre, No Ajustable
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    5A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Torre Weatherpack, macho 3-Pin, sujeta a conductores flotantes
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    200
  • Tipo de interruptor
    Presostato mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO SERIE 200H-3-45-1000/6000-111 200
  • Serie 200H de acción rápida
  • Materiales húmedos de acero chapado en zinc-níquel
  • Diafragma NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NC)
  • 7/16-20 AAG varones
  • 1,000 a 6,000 psig (9,000 psig)
  • Torre Weatherpack
  • Interruptor de presión SPDT compacto mecánico macho 3-Pin

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"