Motion
300L-3-2-3/15-112

NOSHOK INC
300L-3-2-3/15-112

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 3 psig a 15 psig (870 psig), cubierta Weatherpack, hembra 3-Pin
Artículo MI #13811375
No. Fabricante 300L-3-2-3/15-112
Precio215.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300L-3-2-3/15-112

Interruptor de presión mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 3 psig a 15 psig (870 psig), cubierta Weatherpack, hembra 3-Pin
Artículo MI #13811375
No. Fabricante 300L-3-2-3/15-112
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
Precio215.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Weatherpack Shroud, 3-Pin Female, Attached to 18 in.
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    100
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    300
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 300L-3-2-3/15-112 300
  • 1 polo doble tiro (SPDT)
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
  • Ajuste de 3 a 15 psig
  • Cubierta Weatherpack
  • Presostato mecánico hembra 3-Pin

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"