Motion
300L-3-2-7/120-25

NOSHOK INC
300L-3-2-7/120-25

Interruptor de presión mecánico compacto serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 7 psig a 120 psig (870 psig), M12 X 1 (4 pines)
Artículo MI #13811394
No. Fabricante 300L-3-2-7/120-25
Precio198.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300L-3-2-7/120-25

Interruptor de presión mecánico compacto serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 7 psig a 120 psig (870 psig), M12 X 1 (4 pines)
Artículo MI #13811394
No. Fabricante 300L-3-2-7/120-25
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
Precio198.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 4-Pin
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    100
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    300
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 300L-3-2-7/120-25 300
  • 1 polo doble tiro (SPDT)
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
  • Ajuste de 7 a 120 psig
  • Presostato mecánico de M12 x 1 (4 pines)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo