Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- AplicaciónHidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto6A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaWeatherpack Shroud, 3-Pin Female, Attached to 18 in.
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc-níquel
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Frecuencia máxima100
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie300
- Tipo de interruptorInterruptor mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- 1 polo doble tiro (SPDT)
- Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
- Ajuste de 15 a 200 psig
- Cubierta Weatherpack
- Presostato mecánico hembra 3-Pin