Motion
300H-3-2-145/1160-101

NOSHOK INC
300H-3-2-145/1160-101

Presostato mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 145 psig a 1,160 psig (5,000 psig), Deutsch macho 3-Pin (DT04-3P)
Artículo MI #13811447
No. Fabricante 300H-3-2-145/1160-101
Precio243.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300H-3-2-145/1160-101

Presostato mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT conexión macho, 145 psig a 1,160 psig (5,000 psig), Deutsch macho 3-Pin (DT04-3P)
Artículo MI #13811447
No. Fabricante 300H-3-2-145/1160-101

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio243.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Deutsch 3-Pin Male (DT04-3P), Attached to 18 in. Cable
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    100
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    300
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECANISMO DE LA SERIE 300H-3-2-145/1160-101 300
  • 1 polo doble tiro (SPDT)
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
  • Ajuste de 145 a 1,160 psig
  • Presostato mecánico Deutsch macho 3-Pin (DT04-3P)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo