Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.2
Detalles
- Aplicacióncompresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional (NPT) macho
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto6A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma A
- Material de la carcasaAcero chapado en zinc-níquel
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Frecuencia máxima100
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie300
- Tipo de interruptorInterruptor mecánico
- Función de conmutaciónUnipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- 1 polo doble tiro (SPDT)
- Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
- Ajuste de 300 a 3,600 psig
- Presostato mecánico de conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A