Motion
300H-3-2-450/4600-8

NOSHOK INC
300H-3-2-450/4600-8

Interruptor de presión mecánico compacto serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT macho, 450 psig a 4,600 psig (5,000 psig), Hirschmann Conn
Artículo MI #13811487
No. Fabricante 300H-3-2-450/4600-8
Precio167.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300H-3-2-450/4600-8

Interruptor de presión mecánico compacto serie 300 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT macho, 450 psig a 4,600 psig (5,000 psig), Hirschmann Conn
Artículo MI #13811487
No. Fabricante 300H-3-2-450/4600-8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua, neumática, bombas y amperios, hidráulica y amperios
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    100
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    300
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICA DE LA SERIE 300H-3-2-450/4600-8 300
  • 1 polo doble tiro (SPDT)
  • Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Ajuste de 450 a 4,600 psig
  • Presostato mecánico de conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo