Motion
300L-2-2-30/290-66

NOSHOK INC
300L-2-2-30/290-66

Presostato mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPST, normalmente cerrado, conexión macho 1/4 NPT , 30 psig a 290 psig (870 psig), Deutsch integral de 2-Pin (DT04-2P)
Artículo MI #13811504
No. Fabricante 300L-2-2-30/290-66
Precio198.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300L-2-2-30/290-66

Presostato mecánico compacto Serie 300 , 1 interruptor SPST, normalmente cerrado, conexión macho 1/4 NPT , 30 psig a 290 psig (870 psig), Deutsch integral de 2-Pin (DT04-2P)
Artículo MI #13811504
No. Fabricante 300L-2-2-30/290-66
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
Precio198.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.2

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, bombas y compresores, supervisión de tanques, detección de fugas, gestión de agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    Deutsch Integral macho 2-Pin (DT04-2P)
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    100
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    300
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Unipolar de tiro único (SPST), normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 300L-2-2-30/290-66 300
  • 1 unipolar de tiro único (SPST)
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT)
  • Ajuste de 30 a 290 psig
  • Presostato mecánico Deutsch Integral macho (DT04-2P) 2-Pin

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno