Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.66
Detalles
- AplicaciónHidráulica y neumática, hidráulica móvil, generación de energía, bombas y compresores, supervisión de tanques, gestión del agua
- Tipo de conexiónSociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) Hombre, No Ajustable
- Material de contactoPlata maciza, autolimpiante
- Calificación del contacto6A @, 125/250 VCA
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma A
- Material de la carcasaFundición de zinc
- Vida1,000,000 Ciclos de carga
- Frecuencia máxima200
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Serie400
- Tipo de interruptorInterruptor mecánico
- Función de conmutaciónMicrointerruptor de acción rápida unipolar de tiro único (SPST) o unipolar de doble tiro (SPDT)
Descripción general
- 1 polo doble tiro (SPDT)
- 7/16-20 Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) J514 FIG 34B
- Ajuste de 3 a 30 psig
- Presostato mecánico de conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A