Motion
400H-3-2-145/435-8

NOSHOK INC
400H-3-2-145/435-8

Presostato mecánico para trabajos pesados Serie 400 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT macho, 145 psig a 435 psig (5,000 psig), Hirschmann
Artículo MI #13811518
No. Fabricante 400H-3-2-145/435-8
Precio287.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
400H-3-2-145/435-8

Presostato mecánico para trabajos pesados Serie 400 , 1 interruptor SPDT, 1/4 NPT macho, 145 psig a 435 psig (5,000 psig), Hirschmann
Artículo MI #13811518
No. Fabricante 400H-3-2-145/435-8
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
Precio287.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.66

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, hidráulica móvil, generación de energía, bombas y compresores, supervisión de tanques, gestión del agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Material de contacto
    Plata maciza, autolimpiante
  • Calificación del contacto
    6A &#64, 125/250 VCA
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Fundición de zinc
  • Vida
    1,000,000 Ciclos de carga
  • Frecuencia máxima
    200
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    400
  • Tipo de interruptor
    Interruptor mecánico
  • Función de conmutación
    Microinterruptor de acción rápida unipolar de tiro único (SPST) o unipolar de doble tiro (SPDT)

Descripción general

Descripción del fabricante
MECÁNICO DE LA SERIE 400H-3-2-145/435-8 400
  • 1 polo doble tiro (SPDT)
  • 1/4 Rosca de tubo nacional (NPT) macho
  • Ajuste de 145 a 435 psig
  • Presostato mecánico de conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno