Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable soldado 316 , programa 40
- Tipo de productoCinta reflectante
Descripción general
- Proteja el instrumento de los efectos dañinos del vapor a alta temperatura
- Recomendado para uso en aplicaciones de vapor y sistemas que contienen vapor sobrecalentado
- Disponible en tamaños NPT de 1/4" y 1/2" en acero soldado, acero inoxidable 316 soldado o acero inoxidable 316 sin soldadura con una clasificación de hasta 3,800 psi a 850 oF.