Motion
50-120-304-SS

NOSHOK INC
50-120-304-SS

Termopozo de mango escalonado de 1/2 NPT , 12" de longitud, conexión de instrumento NPSM de 1/2", 304 SS
Artículo MI #13811621
No. Fabricante 50-120-304-SS
Precio333.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
50-120-304-SS

Termopozo de mango escalonado de 1/2 NPT , 12" de longitud, conexión de instrumento NPSM de 1/2", 304 SS
Artículo MI #13811621
No. Fabricante 50-120-304-SS
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
Precio333.71 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
50-120-304-SS TERMOWELLES
  • Permite retirar y reemplazar un instrumento de temperatura sin apagar ni drenar el proceso
  • Reduce la posibilidad de daños en el instrumento de temperatura
  • Proporciona protección al operador
  • Conexión de instrumento NPSM de 1/2", estándar de conexión de proceso NPT de 3/4" - NPT de 1/2", NPT de 1", opciones con brida e sanitarias disponibles
  • Termopozos bridados de cara elevada clase 150 y clase 300 disponibles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good