Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialLatón
Descripción general
- Permite retirar y reemplazar un instrumento de temperatura sin apagar ni drenar el proceso
- Reduce la posibilidad de daños en el instrumento de temperatura
- Proporciona protección al operador
- Conexión de instrumento NPSM de 1/2", estándar de conexión de proceso NPT de 3/4" - NPT de 1/2", NPT de 1", opciones con brida e sanitarias disponibles
- Termopozos bridados de cara elevada clase 150 y clase 300 disponibles.