Motion
1000-10000-2-1-RCP

NOSHOK INC
1000-10000-2-1-RCP

Manómetro digital, de 0 psig a 10000 psig, cono macho 1/4 NPT , memoria Peek, protector de caja de goma
Artículo MI #13812111
No. Fabricante 1000-10000-2-1-RCP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1000-10000-2-1-RCP

Manómetro digital, de 0 psig a 10000 psig, cono macho 1/4 NPT , memoria Peek, protector de caja de goma
Artículo MI #13812111
No. Fabricante 1000-10000-2-1-RCP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    14 a 140
  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, detección de fugas, generación de energía, gestión del agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material del elemento
    Elemento de medición de película delgada de acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
1000-10000-2-1-RCP 1000 SERIE DIGITAL P
  • 0 a 10
  • 000 psig
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"
  • Manómetro digital con memoria de pico y protector de caja de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"