Motion
1000-30/72-2-1

NOSHOK INC
1000-30/72-2-1

Manómetro digital, -30 inHg a 72 psig, conexión macho 1/4 NPT , memoria Peek
Artículo MI #13812121
No. Fabricante 1000-30/72-2-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1000-30/72-2-1

Manómetro digital, -30 inHg a 72 psig, conexión macho 1/4 NPT , memoria Peek
Artículo MI #13812121
No. Fabricante 1000-30/72-2-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    14 a 140
  • Aplicación
    Hidráulica y neumática, equipos de laboratorio y pruebas, detección de fugas, generación de energía, gestión del agua
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material del elemento
    Elemento de medición de película delgada de acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158
  • Serie
    1000

Descripción general

Descripción del fabricante
PRENSA DIGITAL SERIE 1000-30/72-2-1 1000
  • -30 inHg a 72 psig
  • Conexión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"
  • Manómetro digital con memoria de pico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo