Motion
100-16-1-40-43-0-0

NOSHOK INC
100-16-1-40-43-0-0

4 Medidor sanitario, 0 a 30 psi, 2 Abrazadera
Artículo MI #13812156
No. Fabricante 100-16-1-40-43-0-0
Precio759.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-16-1-40-43-0-0

4 Medidor sanitario, 0 a 30 psi, 2 Abrazadera
Artículo MI #13812156
No. Fabricante 100-16-1-40-43-0-0
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
Precio759.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Rango de temperatura ambiente
    25 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos y bebidas, sistemas de pasteurización, farmacéutica, médica
  • Material del elemento
    Tubo en "C" de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Material
    Acero inoxidable 304 electropulido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Serie
    Serie 10 , para trabajos pesados, conectado en la parte inferior

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 100-16-1-40-43-0-0 10 DE TRABAJO PESADO
  • 4"
  • 0 a 30 psi
  • Abrazadera de 2"
  • Indicador sanitario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"