Especificaciones
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente25 a 140
- AplicaciónProcesamiento de alimentos y bebidas, sistemas de pasteurización, farmacéutica, médica
- Material del elementoTubo en "C" de acero inoxidable 316
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- MaterialAcero inoxidable 304 electropulido
- Temperatura máxima de funcionamiento140
- MovimientoAcero inoxidable
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- SerieSerie 10 , para trabajos pesados, conectado en la parte inferior
Descripción general
- 2-1/2"
- 0 a 15 psi
- Abrazadera de 2"
- Indicador sanitario