Especificaciones
Details
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- AplicaciónHidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
- Tipo de casoAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS), conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT) izquierda
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Cuerpo del conector de materialLatón
- MovimientoLatón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 30
- Medición de la escalaescala doble psi/kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
15-100-30-PSI/KPA-IZQUIERDA SERIE 100 ACRYLO
- Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 1-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 30 psi/kPa
- Manómetro de conexión izquierda macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8"