Motion
15-100-30-VAC/KG/CM2

NOSHOK INC
15-100-30-VAC/KG/CM2

Medidor de vacío, caja de ABS de 1.5”, partes internas de aleación de cobre, 30 Vca/kg/cm2, con. inferior macho de 1/8 NPT
Artículo MI #13812181
No. Fabricante 15-100-30-VAC/KG/CM2
Precio52.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-100-30-VAC/KG/CM2

Medidor de vacío, caja de ABS de 1.5”, partes internas de aleación de cobre, 30 Vca/kg/cm2, con. inferior macho de 1/8 NPT
Artículo MI #13812181
No. Fabricante 15-100-30-VAC/KG/CM2
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
Precio52.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Tipo de caso
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kg/cm2

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONI SERIE 15-100-30-VAC/KG/CM2 100
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 1-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 V CA/kg/cm2
  • Medidor de vacío de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8 in

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"