Motion
15-110-160-PSI/BARRA-PMC

NOSHOK INC
15-110-160-PSI/BAR-PMC

Manómetro, caja de ABS de 1.5”, componentes internos de aleación de cobre, 160 psi/bar, conexión trasera de 1/8 NPT , abrazadera de montaje en panel de acero
Artículo MI #13812196
No. Fabricante 15-110-160-PSI/BAR-PMC
Precio50.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-110-160-PSI/BAR-PMC

Manómetro, caja de ABS de 1.5”, componentes internos de aleación de cobre, 160 psi/bar, conexión trasera de 1/8 NPT , abrazadera de montaje en panel de acero
Artículo MI #13812196
No. Fabricante 15-110-160-PSI/BAR-PMC
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
Precio50.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel integrado, moldeado como parte integral de la caja para facilitar el montaje en panel.
  • Tipo de caso
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 160
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
15-110-160-PSI/BAR-PMC SERIE 100 ACRYLO
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 1-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 160 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8 in con abrazadera de montaje en panel de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"