Motion
15-120-15-PSI/KPA-10-32

NOSHOK INC
15-120-15-PSI/KPA-10-32

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 1.5 in, 15 psi/kPa, Con. 1/8 NPT Atrás, 10-32 UNF 2B Rosca
Artículo MI #13812223
No. Fabricante 15-120-15-PSI/KPA-10-32
Precio99.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-120-15-PSI/KPA-10-32

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 1.5 in, 15 psi/kPa, Con. 1/8 NPT Atrás, 10-32 UNF 2B Rosca
Artículo MI #13812223
No. Fabricante 15-120-15-PSI/KPA-10-32
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
Precio99.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel triangular de acero cromado
  • Tipo de caso
    Montaje en panel de caja de acero
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro con bisel triangular cromado y abrazadera en U
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 15
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 15-120-15-PSI/KPA-10-32 100 ACRILO
  • Caja de montaje en panel de acero de 1-1/2"
  • 15 psi/kPa
  • 1/8" National Pipe Thread (NPT) Back Connection Pressure Gauge with 10-32 Unified Fine (UNF) 2B Thread

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"