Motion
15-120-160-PSI/KPA-GL

NOSHOK INC
15-120-160-PSI/KPA-GL

Manómetro, caja de montaje en panel de acero de 1.5 in, 160 psi/kPa, conexión trasera de 1/8 NPT , lente de vidrio
Artículo MI #13812225
No. Fabricante 15-120-160-PSI/KPA-GL
Precio109.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
15-120-160-PSI/KPA-GL

Manómetro, caja de montaje en panel de acero de 1.5 in, 160 psi/kPa, conexión trasera de 1/8 NPT , lente de vidrio
Artículo MI #13812225
No. Fabricante 15-120-160-PSI/KPA-GL
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
Precio109.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel triangular de acero cromado
  • Tipo de caso
    Montaje en panel de caja de acero
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro con bisel triangular cromado y abrazadera en U
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 160
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILÓN SERIE 15-120-160-PSI/KPA-GL 100
  • Caja de montaje en panel de acero de 1-1/2"
  • 160 psi/kPa
  • Medidor de presión de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8 in con lente de vidrio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo