Motion
SERIE 20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100

NOSHOK INC
20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100 SERIES

Manómetro, caja de ABS de 2”, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conexión trasera de 1/4 NPT , abrazadera de montaje en panel de acero, 10-32 UNF 2B Rosca
Artículo MI #13812259
No. Fabricante 20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100 SERIES
Precio83.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100 SERIES

Manómetro, caja de ABS de 2”, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conexión trasera de 1/4 NPT , abrazadera de montaje en panel de acero, 10-32 UNF 2B Rosca
Artículo MI #13812259
No. Fabricante 20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100 SERIES
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
Precio83.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel integrado, moldeado como parte integral de la caja para facilitar el montaje en panel.
  • Tipo de caso
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 20-110-100-PSI/KPA-PMC-10-32 100
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 100 psi/kPa
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con abrazadera de montaje en panel de acero y rosca 2B fina unificada (UNF) de 10-32 in

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good